{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6803J | |
Lochabstand e | 20 mm | |
Lochabstand f | 25,5 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 6,1 mm | |
Spannhöhe H | 35 mm | |
Haltekraft P1 | 1.000 N | |
Haltekraft P2 | 1.200 N | |
ganze Höhe | 176,5 mm | |
ganze Länge | 77 mm | |
Andrückschraube | M6×35 mm | |
Produktart | Senkrechtspanner |
Artikelnummer | 376520 2 | |
EAN / GTIN | 4020772007898 | |
Herstellernummer | 557319 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Senkrechtspanner mit Winkelfuß zur seitlichen Montage 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
33,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
16,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ d | 6,1 mm | 5,2 mm |
ganze Höhe | 176,5 mm | 140 mm |
ganze Länge | 77 mm | 74,5 mm |
Lochabstand e | 20 mm | 12,5 mm |
Typ | 6803J | 376508 2 |
Produktart | Senkrechtspanner | Senkrechtspanner |
Spannhöhe H | 35 mm | 22,5 mm |