Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, rostfrei 2

Artikel-Nr.: 376505 2
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 6800NIJ
    Lochabstand e 20 mm
    Lochabstand f 23-31 mm
    Bohrungs-⌀ d 5,5 mm
    Spannhöhe H 23 mm
    Haltekraft P1 800 N
    Haltekraft P2 1.200 N
    ganze Höhe 140 mm
    ganze Länge 78 mm
    Andrückschraube M6×35 mm
    Produktart Senkrechtspanner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 376505 2
    EAN / GTIN 4020772008895
    Herstellernummer 557435

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.
    • Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.
    • Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.
    • Verliersicherung für Andrückschraube.
    • Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.

    Verwendung:

    Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb