Waagrechtspanner variabel 50

Artikel-Nr.: 376400 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
711 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannkraft 3.000 N
automatischer Höhenausgleich S 35 mm
maximale Spannhöhe 40 mm
Andrückschraube M8×50 mm
Produktart Waagrechtspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 376400 50
EAN / GTIN 4045197953315
Herstellernummer 376400 50

Beschreibung

Ausführung:

Mit waagrechtem Fuß. Komplett schwarz vernickelt mit Vollnieten. Ergonomischer 2 Komponenten Griff. Verliersicherung für Andrückschraube. Komplett mit schwarz vernickelter Andrückschraube.

Vorteil:

Stufenlose Ausgleichsfunktion von unterschiedlichen Werkstückhöhen. Gleichbleibend hohe Spannkräfte.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb