• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Verlängerung, Z-Serie 125 mm

Artikel-Nr.: 3760Z-125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3760Z-125
EAN / GTIN 4991644061945
Herstellernummer 3760Z-125
L-Nummer L60050 6610
Hersteller Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 125 mm
Dimension D2: 17,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 3/8″
Aussenvierkant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb