T-Nutenräumer, Typ: 1

Artikel-Nr.: 375514 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
438 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nutenräumer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375514 1
EAN / GTIN 4045197954992
Herstellernummer 375514 1

Beschreibung

Ausführung:

  • Ergonomisch geformter, schlagfester Griff mit Handschutz.
  • Nylon-Bürste.
  • Seitlich stabilisierende Borsten.
  • 2 in 1: Räumhaken und Bürstenkopf.
  • Stabiler Nutenräumer aus Stahl, 14 mm breit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb