{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6350 | |
T-Nuten-Nennmaß | 8 mm | |
Breite-Toleranz h7 | -0,015 mm | |
Länge | 100 mm | |
Höhe | 25 mm | |
Höhen-Toleranz paarweise IT5 | 0,009 mm | |
Produktart | Parallel-Unterlagen |
Artikelnummer | 375500 8 | |
EAN / GTIN | 4020772074265 | |
Herstellernummer | 74260 |