Spannwerkzeug-Set 14/M12 mm

Artikel-Nr.: 375425 14/M12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß / Gewinde (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

T-Nuten-Nennmaß 14 mm
Gewinde M12
Produktart Spannelement

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375425 14/M12
EAN / GTIN 4062406206215
Herstellernummer 375425 14/M12

Beschreibung

Verwendung:

Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtungen.

Inhalt:

Spanneisen: 4 St. / 14×100 mm
Spannunterlagen: 4 St. / Gr. 3
T-Nutenstein: 6 St. / M12×14
Stiftschrauben: 4 St. / M12×125 mm; 4 St. / M12×160 mm; 4 St. / M12×200 mm
hohe Muttern: 6 St. Gr. M12
Unterlegscheiben: 6 St. Gr. M12
Verlängerungsmuttern: 2 St. Gr. M12

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb