Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

TWINNUT Mutter, Gewinde: M12

Artikel-Nr.: 375391 M12

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6333S
Gewinde M12
Gesamthöhe 12 mm
Produktart Mutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375391 M12
Herstellernummer 381806

Beschreibung

Ausführung:

Teilbare Schraubenmutter für Schnellmontage-Anwendung. Haltevermögen wie Standardmutter mit Festigkeit 10.
Mutter ohne Bund.

Vorteil:

Schnelle Überwindung von langen, korrodierten, bis 20° verbogene, oder beschädigte Gewindestangen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb