{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6330B | |
Gewinde | M8 | |
Gesamtlänge | 12 mm | |
Schlüsselweite SW | 13 mm | |
Eckmaß e | 14,4 mm | |
Bund-⌀ | 18 mm | |
Bundhöhe | 3,5 mm | |
Produktart | Mutter |
Artikelnummer | 375385 M8 | |
EAN / GTIN | 4020772082376 | |
Herstellernummer | 82370 |