Sechskantmutter mit Kegelpfanne M16

Artikel-Nr.: 375384 M16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge 28 mm
Schlüsselweite SW 24 mm
⌀ d2 30 mm
Produktart Mutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375384 M16
EAN / GTIN 4030618235668
Herstellernummer 23080.0516

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, brüniert, Festigkeit 10.

Hinweis:

Sechskantmutter mit vergrößerter Auflagefläche auf Anfrage lieferbar.
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
    Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb