Stiftschraube DIN 6379 M6X80

Artikel-Nr.: 375380 M6X80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × Länge L Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6379
Gewinde M6×80
Länge a 71 mm
Länge b 50 mm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375380 M6X80
EAN / GTIN 4020772084790
Herstellernummer 84798

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde gerollt.

Verwendung:

Zum individuellen Zusammenstellen von T-Nuten-Schrauben in Verbindung mit Nutensteinen Nr. 375315 − 375330, Muttern Nr. 375385 − 378395 und Unterlegscheiben Nr. 375340 − 375360.

Norm:

DIN 6379

Werkstoff:

Vergütungsstahl
Festigkeitsklasse:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb