T-Nutenstein Rhombus 20/M18 mm

Artikel-Nr.: 375330 20/M18
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß / Gewinde (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 510
T-Nuten-Nennmaß 20 mm
Gewinde M18
Steinhöhe 24 mm
Breite e 32 mm
Breite a 19,7 mm
Höhe k 12 mm
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375330 20/M18
EAN / GTIN 4020772080297
Herstellernummer 80291

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsetzen des Nutensteines von oben durch den Hals der T-Nute. (Durch veränderte Auflagefläche geringere Belastbarkeit als Nr. 375315).

Werkstoff:

Vergütungsstahl

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb