T-Nutenstein lang, T-Nuten-Nennmaß / Gewinde: 8/M6mm

Artikel-Nr.: 375325 8/M6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
248 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß / Gewinde (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 508L
T-Nuten-Nennmaß 8 mm
Gewinde M6
Steinhöhe 10 mm
Breite a 7,7 mm
Breite e 13 mm
Höhe k 6 mm
Länge 26 mm
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375325 8/M6
EAN / GTIN 4020772084653
Herstellernummer 84657

Beschreibung

Verwendung:

Besonders geeignet für Präzisionsmaschinen zum Schonen der Tischnuten.

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb