T-Nutenstein Rohling 6 mm

Artikel-Nr.: 375320 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 508
T-Nuten-Nennmaß 6 mm
Steinhöhe 8 mm
Breite a 5,7 mm
Breite e 10 mm
Höhe k 4 mm
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375320 6
EAN / GTIN 4020772084509
Herstellernummer 84509

Beschreibung

Verwendung:

Zur Herstellung von Nutensteinen mit abnormalem Gewinde.

Norm:

DIN 508

Werkstoff:

Vergütungsstahl, unvergütet (= Rohling, ohne Gewinde).

Hinweis:

Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die gesamte Gewindelänge.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb