T-Nutenstein mit Gewinde 8 mm

Artikel-Nr.: 375315 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
823 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 508
    T-Nuten-Nennmaß 8 mm
    Gewinde M6
    Steinhöhe 10 mm
    Breite a 7,7 mm
    Breite e 13 mm
    Höhe k 6 mm
    Produktart Nutenstein

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 375315 8
    EAN / GTIN 4020772080013
    Herstellernummer 80010

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zur Kombination mit Stiftschrauben nach Norm.

    Norm:

    DIN 508

    Werkstoff:

    Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

    Hinweis:

    Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die gesamte Gewindelänge.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb