{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6496 | |
Nutenbreite a | 18 mm | |
Gewinde G | M16 | |
Spannkraft F1 horizontal | 25 kN | |
Spannkraft F2 vertikal | 12,5 kN | |
Mindesthöhe h1 | 19 mm | |
Maximalhöhe h2 | 30 mm | |
Zwischenhöhe H1 | 19 mm | |
Länge L | 130 mm | |
Breite B | 56 mm | |
Produktart | Niederzugspanner |
Artikelnummer | 375115 18 | |
EAN / GTIN | 4020772374174 | |
Herstellernummer | 374173 |