{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6435S | |
höchste Auflagehöhe | 1.250 mm | |
kleinste Auflagehöhe | 710 mm | |
Schlitzmitten-Abstand | 150 mm | |
Kopf-SW | 65 mm | |
Tragkraft | 40 kN | |
Fußlänge | 220 mm | |
Fußbreite | 190 mm | |
Schlitzbreite | 26 mm | |
Produktart | Schraubbock |
Artikelnummer | 374400 1250 | |
EAN / GTIN | 4020772072667 | |
Herstellernummer | 72660 |