Atlas-Schraubbock 200 mm

Artikel-Nr.: 374000 200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

höchste Auflagehöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6430S
höchste Auflagehöhe 200 mm
kleinste Auflagehöhe 140 mm
Kopf-SW 46 mm
Schlitzbreite 18 mm
Tragkraft 60 kN
Produktart Schraubbock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 374000 200
EAN / GTIN 4020772072568
Herstellernummer 72561

Beschreibung

Ausführung:

  • Spindel aus Vergütungsstahl; Körper aus Grau-Guss.
  • Spindel mit Trapezgewinde.

Hinweis:

Mit Zentrierloch ⌀ 12 mm für Aufsätze Nr. 375000375030.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb