Alu-Zwischenring, höchste Auflagehöhe: 12,5mm

Artikel-Nr.: 373555 12,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

höchste Auflagehöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6406
⌀ D 50 mm
Produktart Schraubbock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 373555 12,5
EAN / GTIN 4020772072872
Herstellernummer 72876

Beschreibung

Ausführung:

Für nachträglichen Höhenausbau.

Passend für:

Alu-Schraubbock Nr. 373550 Gr. 88F.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb