{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6400 | |
höchste Auflagehöhe | 110 mm | |
kleinste Auflagehöhe | 80 mm | |
Kopf-⌀ | 50 mm | |
Unterteil-⌀ | 50 mm | |
für Spanneisen mit Schlitzbreite | 14 mm - 22 mm | |
Tragkraft | 30 kN | |
Produktart | Schraubbock |
Artikelnummer | 373550 110 | |
EAN / GTIN | 4020772075828 | |
Herstellernummer | 75820 |