• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf MagicRing® 10 Teile mattverchromt

Artikel-Nr.: 37351
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
Artikelnummer 37351
EAN / GTIN 4010995373511
Herstellernummer 37351
L-Nummer L60070 2279

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°
  • Steigert Ihre Effizienz: Wiha MagicRing® Haltefunktion hält alle Sechskant-Schrauben ohne Magnet fest
  • Erleichtert die Handhabung: Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort
  • Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Stiftschlüsseloberfläche gegen Rostbefall
  • Spart Zeit: Sorgt für Ordnung: Das Entnehmen und das definierte Einstecken in den Halter ist kinderleicht
  • Anwendung: Geeignet für das Herausheben von versenkten Normschrauben sowie das Einführen und Verschrauben in waagrechte, schräge oder tiefe Sacklöcher
  • Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits
  • Fußnote: MagicRing® ab Größe SW3
  • Wer kennt das nicht? Bei vielen Stiftschlüsselhaltern ist es umständlich, einzelne Schlüssel zu entnehmen oder wieder in den Halter zurückzuführen
  • Doch damit macht der Wiha ErgoStar jetzt Schluss, denn er löst dieses Problem auf eine geniale Art und Weise
  • Die Drehung eines einzelnen Stiftschlüssels im Halter führt dazu, dass sich alle anderen Schlüssel im gleichen Winkel zur Seite drehen und eine schnelle und komfortable Entnahme ermöglicht wird
  • Eine Klemmung in dem Haltern sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem, als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können
  • Dank der MagicRing®-Festhaltefeder aus Edelstahl halten die Stiftschlüssel alle Sechskant Normschrauben unabhängig vom Schraubenmaterial in jeder Lage perfekt fest
  • Damit wird das Herausheben von versenkten Schrauben sowie das Einführen und Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25° zu einem Kinderspiel
  • Für Anwendungen in der Mechanik In Anlehnung an ISO 2936L
  • Inhalt: 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 1,5 mm (01392) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,0 mm (01393) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,5 mm (01395) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 3,0 mm (20549) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 4,0 mm (20550) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 5,0 mm (20570) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 6,0 mm (20551) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 8,0 mm (20552) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 10,0 mm (20553) 1x ErgoStar Halter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb