• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SWAPL 0808-04 Klemmhalter mit 90° Anstellwinkel und Schraubenklemmung für Trigon-Wendeschneidplatten zum Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3730095
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3730095
EAN / GTIN 7291075125474
Herstellernummer 3730095
L-Nummer L24310 1

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 140 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Endfasenwinkel (ECA) 6 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 140 mm
  • Funktionsbreite (WF) 8.1 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.6 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WPEB/X 04..
  • Schafthöhe (H) 8 mm
  • Schaftbreite (B) 8 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb