Gabel-Spanneisen abgeschrägt 40X400 mm

Artikel-Nr.: 371600 40X400
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6315B
Norm DIN 6315 B
Schlitzbreite 40 mm
ganze Länge 400 mm
Höhe 60 mm
Breite 100 mm
für Spannschrauben M36
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 371600 40X400
EAN / GTIN 4020772070649
Herstellernummer 70649

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb