Gabel-Spanneisen 22X250 mm

Artikel-Nr.: 370800 22X250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6315C
Schlitzbreite 22 mm
ganze Länge 250 mm
Breite B 60 mm
Höhe H 40 mm
Ansatz-⌀ 30 mm
für Spannschrauben M20; M22
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370800 22X250
EAN / GTIN 4020772070762
Herstellernummer 70763

Beschreibung

Norm:

DIN 6315 C

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb