{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6316V | |
Nutenbreite a | 10 mm | |
Spannhöhe h | 22 mm - 46 mm | |
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 | Gr. 101080 | |
Länge L | 100 mm | |
Breite B | 11 mm | |
Höhe H | 15 mm | |
Abstand e Spitze zur Nut | 36 mm | |
Nutlänge f | 32 mm | |
Produktart | Spanneisen |
Artikelnummer | 370720 10 | |
EAN / GTIN | 4020772071271 | |
Herstellernummer | 71274 |