Verstellbares Spanneisen abgesetzt 22 mm

Artikel-Nr.: 370685 22
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite a (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nutenbreite a 22 mm
Typ 6314AV
Spannhöhe h 16 mm - 77 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 Gr. 2220160
Länge L 160 mm
Breite B 60 mm
Höhe H 30 mm
Absatzhöhe A1 12 mm
Absatztiefe A2 15 mm
Abstand e Spitze zur Nut 30 mm
Nutlänge f 60 mm
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370685 22
EAN / GTIN 4020772074661
Herstellernummer 74666

Beschreibung

Ausführung:

Vergütungsstahl lackiert, Schrauben-Festigkeit 8.8.

Verwendung:

Zum Erreichen der niedrigsten Spannhöhe, Spanneisen umdrehen.

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb