T-Nutenstein 14 mm

Artikel-Nr.: 370540 14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 856 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für T-Nuten-Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 508
  • Material: Vergütungsstahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 508
    Norm DIN 508
    Breite a 13,7 mm
    Breite e 22 mm
    Höhe k 8 mm
    Länge 22 mm
    Gewindegröße M12
    T-Nuten-Nennmaß 14 mm
    mit Gewinde ja
    Material Vergütungsstahl
    Festigkeitsklasse 10
    Produktart Nutenstein

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 370540 14
    EAN / GTIN 4020772080044
    Herstellernummer 80044

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zur Kombination mit Stiftschrauben nach Norm.

    Norm:

    DIN 508

    Werkstoff:

    Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

    Hinweis:

    Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die gesamte Gewindelänge.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb