• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge INDUSTRIEKLINGE 37040, 250 Ersatzklinge

Artikel-Nr.: 37040.39
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 37040.39
EAN / GTIN 4002632802393
Herstellernummer 37040.39
L-Nummer L60170 865

Beschreibung

Beschreibung:

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,40 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 ist unter der Bestellnummer 37040.39 zu 250 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX OPTICUT, SECUMAX SALVEX SOS.
    Schliff:
    Standardschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    4-fach nutzbare Klinge

Merkmal:

  • Blade grinding: Standard ground
  • Blade facets: Double bevel edge-ground
  • Cutting edges: 4-cutting edge blade

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb