• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge INDUSTRIEKLINGE 37030, 250 Stück

Artikel-Nr.: 37030.39
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
    Artikelnummer 37030.39
    EAN / GTIN 4002632802270
    Herstellernummer 37030.39
    L-Nummer L60170 921

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37030 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,30 mm stark.

    Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37030 ist unter der Bestellnummer 37030.39 zu 250 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTY.
      Schliff:
      Standardschliff
    • Klingen-Facetten:
      1-fach

      Klingeneigenschaften:
      4-fach nutzbare Klinge

    Merkmal:

    • Blade grinding: Standard ground
    • Blade facets: Single bevel edge-ground
    • Cutting edges: 4-cutting edge blade

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb