• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge INDUSTRIEKLINGE 37020, 250 Ersatzklinge

Artikel-Nr.: 37020.39
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
    Produktart Klinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 37020.39
    EAN / GTIN 4002632800795
    Herstellernummer 37020.39
    L-Nummer L60170 823

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,20 mm stark.

    Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 ist unter der Bestellnummer 37020.39 zu 250 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
      Schliff:
      Standardschliff
    • Klingen-Facetten:
      1-fach

      Klingeneigenschaften:
      4-fach nutzbare Klinge
    • Basismaterial:
      Stahl

    Merkmal:

    • Klingenform Industrieklinge, Rechteck
    • Anzahl Lochung Klinge: 3-Lochklinge
    • Basismaterial: Stahl
    • Klinge rostfrei: nein
    • Klingenschliff: Standardschliff
    • Klingen-Facetten: 1-fach
    • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
    • Anzahl Schneiden: 2
    • Schneidkanten: 4-fach nutzbar

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb