• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Öldienst Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Vierkant Profil ∙ SW 10 mm

Artikel-Nr.: 3702-1
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
Produktart Vergrößerungsstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3702-1
EAN / GTIN 4000896018925
Herstellernummer 3702-1
L-Nummer L60140 810

Beschreibung

Beschreibung:

  • 10 mm Innenvierkant
  • Für Einfüll- und Ablass-Schraube
    Getriebe, Differential und Ölwanne
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen-Vierkant Profil
  • Schlüsselweite: 10 mm
  • Abmessungen / Länge: 36 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
  • Für Handbetätigung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb