• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Öldienst Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8 mm Innen Vierkant Profil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 3702
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
    Produktart Vergrößerungsstück

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3702
    EAN / GTIN 4000896018918
    Herstellernummer 3702
    L-Nummer L60140 809

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 8 mm Innenvierkant
    • Für z.B. MERCEDES-BENZ Typ 415 (Citan) ∙ Typ 177 (A-Klasse) ∙ Typ 247 (B-Klasse) mit OM 208 Motor
      RENAULT
    • Für Einfüll- und Ablass-Schraube
      Getriebe, Differential und Ölwanne
    • Oberfläche: verchromt
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Abtrieb: Innen Vierkant Profil
    • Schlüsselweite: 8 mm
    • Abmessungen / Länge: 36 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
    • Für Handbetätigung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb