{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | monobloc | |
Ausladung A | 62 mm | |
Spannhöhe S | -8 mm - 102 mm | |
Länge L | 108 mm | |
Breite B | 40 mm | |
Höhe H | 89 mm | |
maximale Spannkraft | 12 kN | |
maximales Drehmoment | 80 Nm | |
Produktart | Kompaktspanner |
Artikelnummer | 370150 62 | |
EAN / GTIN | 4045197312884 | |
Herstellernummer | 06-032 |