Alternativartikel:

Kompaktspanner 67

Artikel-Nr.: 370142 67
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausladung A 67 mm
    Spannhöhe S -8 mm - 100 mm
    Länge L 95 mm
    Breite B 35 mm
    Höhe H 81 mm
    Druckarm r 94 mm
    maximale Spannkraft 12 kN
    maximales Drehmoment 105 Nm
    Befestigungsbohrung für Zylinderschrauben DIN 912 M10 / M12
    Produktart Kompaktspanner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 370142 67
    EAN / GTIN 4045197605900
    Herstellernummer 370142 67

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gehäuse und Druckarm aus vergütetem Edelstahl, dadurch hohe Belastbarkeit.
    Das federkugelgelagerte Druckstück kann schnell ohne Werkzeug gewechselt werden. Schutz vor innerer Verschmutzung durch Spezialabdichtung aus Polyamid.

    Vorteil:

    Kompakte Bauform, ca. 30 % kleiner als vergleichbare Modelle. Zeitsparende Spann- und Löseautomatik.
    Standard DIN 912 Zylinderschrauben (M10 / M12) können verwendet werden.

    Sonderzubehör:

    Nr. 370350 Spannschlüssel, Nr. 370430 Druckstücke.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb