Unterbau-Anschlag, Typ: 2

Artikel-Nr.: 370136 2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 200 mm
Breite 65 mm
Höhe 132 mm
maximales Anzugsmoment 50 Nm
Spannkraft 20 kN
Produktart Keilspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370136 2
EAN / GTIN 4030618274209
Herstellernummer 23211.0020

Beschreibung

Ausführung:

Spannelemente mit auswechselbaren Backen.

Vorteil:

  • Niederzugeffekt durch schräge Anordnung der Spannbacke.
  • Massive Ausführung aus schwingungsdämpfenden Sphäroguss (GGG60).
  • Optimale Anpassung an das Werkstück.
  • Geringe Störkonturen.
  • Spannen von großen Werkstücken auf gesamter Tischgröße möglich.
  • Seitliche Aufnahmebohrungen zur Befestigung von Längsanschlägen.

Lieferumfang:

1 Stück Wechselbacke (geriffelt / glatt).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb