Handgriff für Positionier-Spannbolzen 16/20 mm

Artikel-Nr.: 370111 16/20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Bolzen ⌀d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge l2 15 mm
    ⌀ d 60 mm
    Produktart Spannbolzen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 370111 16/20
    EAN / GTIN 4045197949547
    Herstellernummer 370111 16/20

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zur schnellen und einfachen Bedienung der Positionier-Spannbolzen.

    Werkstoff:

    Rostfreier Stahl, lackiert.

    Lieferumfang:

    1 Stk. Schraube M4.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb