Aufnahmebuchse zum Einpressen 20 mm

Artikel-Nr.: 370106 20
Rabatt
16,95 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge l2 8,42 mm
Länge l3 17,1 mm
⌀ d2 +0,01 28,03 mm
⌀ d4 32,2 mm
Produktart Buchse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370106 20
EAN / GTIN 4045197949431
Herstellernummer 370106 20

Beschreibung

Verwendung:

Mittels leichtem Druck in den Maschinentisch oder in die Grundplatte von unten einpressen.

Werkstoff:

Einsatzstahl, brüniert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb