Positionier-Spannbolzen, ⌀d1×Länge l1: 16X30mm

Artikel-Nr.: 370105 16X30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀d1×Länge l1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 30 mm
Schlüsselweite 2 6 mm
Länge l2 13,6 mm
Länge l3 10 mm
Haltekraft 5 kN
für Aufspannplatten ±0,05 25 mm
Produktart Spannbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370105 16X30
EAN / GTIN 4045197943798
Herstellernummer 370105 16X30

Beschreibung

Vorteil:

  • Dank Federvorspannung keine Überlastung der inneren Mechanik und somit verschleißarm.
  • Vibrations- und schwingungsdämpfend.
  • Selbsthemmend, kein unbeabsichtigtes Lösen bei Vibrationen.
  • Hohe Wiederholgenauigkeit von ± 0,03 mm.
  • Flache Bauhöhe.
  • Einfache Bedienung.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen, Fixieren, Verstellen, Wechseln und Sichern von Werkstücken, Platten, Vorrichtungen usw.

Werkstoff:

Vergütungsstahl, brüniert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb