• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge INDUSTRIEKLINGE 37010, 350 Ersatzklinge

Artikel-Nr.: 37010.39
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 37010.39
EAN / GTIN 4002632921445
Herstellernummer 37010.39
L-Nummer L60170 894

Beschreibung

Beschreibung:

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37010 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,10 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37010 ist unter der Bestellnummer 37010.39 zu 350 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX SNITTY.
    Schliff:
    Standardschliff
  • Klingen-Facetten:
    1-fach

    Klingeneigenschaften:
    4-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Industrieklinge, Rechteck
  • Anzahl Lochung Klinge: 3-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Standardschliff
  • Klingen-Facetten: 1-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Schneidkanten: 4-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb