Druckstück, Edelstahl, Typ: DG

Artikel-Nr.: 370095 DG
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 7600D
Ausführung glatt
Länge L 25 mm
Breite B 18 mm
Höhe H 19,5 mm
Produktart Druckstück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370095 DG
EAN / GTIN 4020772002220
Herstellernummer 553351
Hersteller Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Passend für:

Typ 1 / 2 / 5

Lieferumfang:

Inklusive Spannstift.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb