Formspanner, L × B1: 40X32mm

Artikel-Nr.: 370089 40X32
Rabatt
126,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

L × B1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite B 50 mm
⌀ D2 7,4 mm
Höhe H 42 mm
Maximale Bearbeitungstiefe T 10 mm
Spannkraft 2,5 kN
maximales Drehmoment 7,5 Nm
Produktart Keilspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370089 40X32
EAN / GTIN 2050001962096
Herstellernummer K1169.32040

Beschreibung

Ausführung:

  • Spannen von 2 Werkstücken möglich.
  • Maximaler Spannhub 0,5 mm.

Werkstoff:

Spannkeile aus Vergütungsstahl.

Lieferumfang:

Inklusive Spannring zur Bearbeitung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb