Spannhaken zylindrisch 3

Artikel-Nr.: 370076 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    H1 66 mm
    Höhe H2 16 mm
    B 17 mm
    ⌀ D 25 mm
    ⌀ D1 14 mm
    ⌀ D2 18 mm
    ⌀ D3 10,5 mm
    Fmax. 13,9 kN
    Produktart Spannhaken

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 370076 3
    EAN / GTIN 4059245030842

    Beschreibung

    Ausführung:

    Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.
    Schraubenkopf bei Montage auf Spannhaken aufliegend.

    Verwendung:

    Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.
    Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
    Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
    Für den Einbau in individuelle Spannvorrichtungen.

    Sonderzubehör:

    Federn und Zylinderschrauben auf Anfrage

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb