Spannhaken zylindrisch 3

Artikel-Nr.: 370075 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

H1 66 mm
Höhe H2 16 mm
B 17 mm
⌀ D 25 mm
⌀ D1 14 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ D3 10,5 mm
Fmax. 13,9 kN
Produktart Spannhaken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370075 3
EAN / GTIN 4059245030811

Beschreibung

Ausführung:

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.
Mit versenkter Schraube.
Schraubenkopf im Spannhaken versenkt.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Für den Einbau in individuelle Spannvorrichtungen.

Sonderzubehör:

Federn und Zylinderschrauben auf Anfrage

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb