{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 4 | |
H1 | 65 mm - 80 mm | |
Höhe H2 | 36 mm | |
Länge 1 | 40 mm | |
Fmax. | 13,4 kN | |
maximales Drehmoment | 60 Nm | |
Gewinde M | M16 | |
Produktart | Spannhaken |
Artikelnummer | 370072 4 | |
EAN / GTIN | 2050001874559 | |
Herstellernummer | K0015.16140 |