{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 5 | |
H1 | 45 mm - 55 mm | |
Höhe H2 | 14 mm | |
Länge 1 | 25 mm | |
Fmax. | 7,3 kN | |
maximales Drehmoment | 20 Nm | |
Gewinde M | M8 | |
Produktart | Spannhaken |
Artikelnummer | 370070 5 | |
EAN / GTIN | 2050001874979 | |
Herstellernummer | K0015.08125 |