Pendelauflage verstellbar geriffelt, Außengewinde, Gewinde M: M20

Artikel-Nr.: 370066 M20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M20
Schlüsselweite SW 30 mm
Außen-⌀ D1 20 mm
Länge 1 27,3 mm
Kragenlänge L2 50 mm
maximale Belastbarkeit (statisch) 90 kN
Produktart Pendelauflage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370066 M20
EAN / GTIN 2050001961990
Herstellernummer K0287.320

Beschreibung

Ausführung:

Kugel aus Kugellagerstahl.
  • Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.
  • Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

Hinweis:

Können mit Schwenkspanner Nr. 370085370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb