Pendelauflage plan, Außengewinde M8

Artikel-Nr.: 370055 M8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewinde M M8
    Außen-⌀ D 13 mm
    Außen-⌀ D1 7,2 mm
    Länge 1 13 mm
    Kragenlänge L2 8 mm
    maximale Belastbarkeit (statisch) 10 kN
    Produktart Pendelauflage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 370055 M8
    EAN / GTIN 2050001875532
    Herstellernummer K0282.108

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.
    • Kugel gegen Verdrehen gesichert.

    Kugel aus Kugellagerstahl.
    Mit Außengewinde.

    Verwendung:

    Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

    Hinweis:

    Können mit Schwenkspanner Nr. 370085370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb