Niederzugspanner mit Exzenter M8

Artikel-Nr.: 370051 M8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 44 mm
Höhe H 23 mm
Breite B1 32 mm
Breite B2 10 mm
Spannhub 4 mm
Spannkraft 3,5 kN
maximales Anzugsmoment 45 Nm
Produktart Niederzugspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370051 M8
EAN / GTIN 4059245559725

Beschreibung

Vorteil:

  • Kompakte Bauweise.
  • Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen mit Niederzug.

Verwendung:

Zum seitlichen Spannen von schmalen und breiten Werkstücken. Spannkraft-Einleitung durch Exzenterverstellung mit zusätzlichem Niederzug-Effekt.

Werkstoff:

Gehäuse aus Vergütungsstahl, brüniert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb