{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M10 | |
BH9 | 25,4 mm | |
H | 18,03 mm | |
B1 | 10,2 mm | |
H1 | 11,4 mm | |
Höhe H2 | 6,3 mm | |
Klemmbreite | 25,4 mm | |
Klemmweg | 1,7 mm | |
maximales Anzugsmoment | 40 Nm | |
Spannkraft | 26 kN | |
Material | Stahl | |
Produktart | Vorrichtungs-Spannsystem |
Artikelnummer | 370030 M10 | |
EAN / GTIN | 4046368563753 | |
Herstellernummer | 56075 |