{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M6 | |
BH9 | 19,05 mm | |
H | 14,48 mm | |
B1 | 7,6 mm | |
H1 | 7,2 mm | |
Höhe H2 | 3,8 mm | |
Klemmbreite | 19,1 mm | |
Klemmweg | 0,6 mm | |
maximales Anzugsmoment | 22,5 Nm | |
Spannkraft | 16 kN | |
Material | Stahl | |
Produktart | Vorrichtungs-Spannsystem |
Artikelnummer | 370025 M6 | |
EAN / GTIN | 4046368563500 | |
Herstellernummer | 56050 |